Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.250mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.200 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814159
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814159
EAN/GTIN:
     4015448503569
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form BW D.250mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.200 PROMAT

HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 40 mm mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
200
Bohrungs-Ø:
40 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814163
ab € 45,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814162
ab € 52,51*
Ähnlich
PROMAT
4000814166
ab € 53,02*
Ähnlich
PROMAT
4000814172
ab € 50,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814165
ab € 45,16*
Ähnlich
PROMAT
4000814160
ab € 52,64*
Ähnlich
PROMAT
4000814168
ab € 50,87*
Ähnlich
PROMAT
4000814170
ab € 51,25*
Ähnlich
PROMAT
4000814167
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.