Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.250mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.160 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814163
EAN/GTIN:
     4015448503583
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 250 mm Breite 2,0 mm HSS Bohrungs-Ø 40 mm Z.160 PROMAT


HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 60,41*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,06*
€ 60,70*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 49,96935*
€ 64,21935*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,67*
€ 65,45*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 58,13*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814159
ab € 44,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814162
ab € 52,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814166
ab € 52,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814172
ab € 51,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814165
ab € 45,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814160
ab € 52,77*
Ähnlich
PROMAT
4000814168
ab € 50,82*
Ähnlich
PROMAT
4000814170
ab € 51,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814167
ab € 51,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.