Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil Sfix Breite 20 mm Größe 1 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811401
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     4000811401
EAN/GTIN:
     4016273000230
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil

Hammerkeil Sfix Breite 20 mm Größe 1 600 g


aus Temperguss · die schräg zugeschliffenen Schneidflächen der Zähne gehen beim Einschlagen auseinander und bewirken einen festen Sitz des Stieles im Hammerauge · auch für Äxte und Beile ·
Weitere technische Eigenschaften für Hammer: 600g
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Hammerkeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
159
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1804*
€ 0,2931*
4 Tage
2800
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2216*
€ 0,3516*
6 Tage
3975
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2792*
€ 0,452*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2824*
€ 0,4524*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
25 # 0
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
25 # 2
ab € 0,2836*
Ähnlich
k.A.
25 # 4
ab € 11,30*
Ähnlich
k.A.
25 # 5,5
ab € 0,67*
Ähnlich
k.A.
25 # 6
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.