| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000811273 Herst.-Nr.: 5116020028 EAN/GTIN: 4016134504426 |
| |
|
| | |
| Schreinerhammer DIN 5109 450 g Kopf-Ø 28 mm Esche PEDDINGHAUS DIN 5109 · stahlgeschmiedet · mit doppelt geschweiftem Eschenholzstiel · Weitere technische Eigenschaften Kopf-Ø: 28mm · Stiel: Esche Weitere Informationen: | | Marke: | PEDDINGHAUS | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreinerhämmer |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,27* | € 11,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,57* | € 12,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,84* | € 12,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,97* | € 13,18* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,91* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|