Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 1500 g Stiellänge 380 mm Hickory mit Stahlschutzhülse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811246
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811246
EAN/GTIN:
     4015448775829
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 1500 g Stiellänge 380 mm Hickory mit Stahlschutzhülse PROMAT


DIN 1041 · mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse · Hammerkopf gesenkgeschmiedet · mit Stahlringkeil und Hickorystiel · Profiqualität ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Stahlschutzhülse · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Stiellänge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhämmer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 14,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,97*
€ 14,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,53*
€ 16,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 16,46*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,67*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811247
ab € 10,99*
Ähnlich
PROMAT
4000811234
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.