Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 3000 g 3-Komponentenstiel PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811227
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027983000
EAN/GTIN:
     4016134508127
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer

Vorschlaghammer Ultratec 3000 g 3-Komponentenstiel PEDDINGHAUS


mit 3-Komponenten-Stiel · Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsflächen blank ·
Weitere technische Eigenschaften Stiellänge: 900mm · Gewicht: 3000g · Kopfgewicht: 3000g · Norm: DIN1042 · Stiel: 3-Komponentenstiel
Weitere Informationen:
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Vorschlaghämmer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 38,75*
€ 47,14*
1 Tag
88
1
€ 5,50*
ab € 38,63*
€ 47,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 47,34*
4 Tage
87
1
€ 7,99*
ab € 40,22*
€ 48,95*
Lager 7051
87
1
€ 7,99*
ab € 49,32*
€ 59,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 43,01*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.