| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000811154 Herst.-Nr.: 31100 EAN/GTIN: 0095691311009 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 450 mm Spannweite 50 mm für Rohre 2 1/2 ″ Aluminium RIDGID gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | für Rohre: | 2 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 2 1/2", armaturenzange, eckrohrzange 450mm, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,56* | € 90,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,08* | € 90,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,02* | € 90,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,64* | € 95,59* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,03* | € 109,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|