| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000811152 Herst.-Nr.: 31005 EAN/GTIN: 0095691310057 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 200 mm Spannweite 25 mm für Rohre 1 ″ Guss RIDGID gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · Weitere technische Eigenschaften Material: Guss Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | für Rohre: | 1 ″ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,82* | € 36,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,82* | € 36,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,12* | € 36,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,22* | € 38,28* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 33,88* | € 43,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|