Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000811056 Herst.-Nr.: 86 01 250 EAN/GTIN: 4003773082385 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel DIN ISO 5743 Länge 250 mm schwarz atramentiert Spannweite 52 mm Kunststoffüberzug KNIPEX ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · mit praktischer Einstellskala: eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffüberzug Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,45* | € 38,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,59* | € 38,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,51* | € 40,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,70* | € 40,54* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,92* | € 47,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|