Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810807 Herst.-Nr.: 86 05 150 EAN/GTIN: 4003773069928 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel DIN ISO 5743 Länge 150 mm Spannweite 27 mm verchromt Mehrkomponentenhüllen KNIPEX ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen · Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt · Weitere technische Eigenschaften Griff: Mehrkomponentenhüllen · Norm: DIN ISO 5743 · Einstellpositionen: 14 Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Oberfläche: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,81* | € 38,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,92* | € 38,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,41* | € 38,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,35* | € 38,84* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,37* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|