| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810757 Herst.-Nr.: 31040 EAN/GTIN: 0095691310408 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 1200 mm Spannweite 150 mm für Rohre 6 ″ Guss RIDGID gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · Weitere technische Eigenschaften Typ: 48 · Material: Guss Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 48 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, engländer ridgid, armaturenzange, rohrzange 1200mm, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 300,54* | € 341,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,52* | € 344,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,17* | € 356,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,22* | € 357,75* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,03* | € 420,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|