| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810756 Herst.-Nr.: 31035 EAN/GTIN: 0095691310354 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 900 mm Spannweite 125 mm für Rohre 5 ″ Guss RIDGID gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · Weitere technische Eigenschaften Typ: 36 · Material: Guss Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 36 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 900mm, armaturenzange, eck-rohrzange 5", Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,75* | € 223,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,52* | € 223,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,57* | € 224,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 198,65* | € 235,47* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,60* | € 252,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|