| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810706 Herst.-Nr.: 31105 EAN/GTIN: 0095691311054 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 600 mm Spannweite 80 mm für Rohre 3 ″ Aluminium RIDGID gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 24 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rigid rohrzange 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,00* | € 147,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,39* | € 147,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,48* | € 147,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 148,29* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 134,63* | € 162,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|