Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810690 Herst.-Nr.: 86 03 250 EAN/GTIN: 4003773033837 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel DIN ISO 5743 Länge 250 mm Spannweite 52 mm verchromt Kunststoffüberzug KNIPEX ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen · Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt · Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffüberzug · Norm: DIN ISO 5743 · Einstellpositionen: 17 Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,87* | € 40,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,09* | € 40,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,82* | € 40,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,86* | € 40,49* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 42,13* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|