Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000794414 Herst.-Nr.: 00 20 10 EAN/GTIN: 4003773010388 |
| |
|
| | |
| Zangensatz Kraft-Paket Inhalt 3 teilig poliert Kunststofftiefziehteil KNIPEX im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel Zangen mit polierten Köpfen · Griffe mit Kunststoffüberzug · bestehend aus: Kraftkombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 221 Kraftseitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 135 Wasserpumpenzang 1 x Art.-Nr. 4000 810 674 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 170mm · Gewicht: 990g · Griff: Kunststoffüberzug · Zange: poliert · Verpackung: Kunststofftiefziehteil · Tiefe: 40mm · Höhe: 370mm Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Inhalt: | 3 teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Kraft-Seitenschneider, Kraftseitenschneider, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex zangen-satz 3-teilig, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangen-Sets/Sätze |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,33* | € 48,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,46* | € 48,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,49* | € 48,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,61* | € 48,47* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 48,87* | € 58,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|