Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange L.300mm Rohr-D.max.135mm f.Gurt-L.760mm Band-B.30mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000785039
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31345
EAN/GTIN:
     0095691313454
Suchbegriffe:
Ersatzgurt für Gurtrohrzange
Gurtrohrzange
Nylonband
ridgid gurtrohrzange

Gurtrohrzange Länge 300 mm Rohr-Ø max. 135 mm Gurtlänge 760 mm Bandbreite 30 mm RIDGID


zum Halten polierter Rohre · sicherer Halt durch stabilen Gurt aus Nylongewebe · auswechselbar · vermeidet Beschädigungen von polierten Oberflächen ·
Weitere technische Eigenschaften Bandbreite: 30mm · Gewicht: 800g · Nenngröße: 2? · Gurtlänge: 760mm · Rohr-Ø max.: 135mm
Weitere Informationen:
Marke:
RIDGID
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtrohrzange, Armaturenzangen, Gurtrohrzangen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 51,55*
€ 64,12*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,32*
€ 64,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 64,18*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 52,31*
€ 65,51*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 61,21*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31365
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.