Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 8 8 mm Länge 96 mm verchromt GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094550
EAN/GTIN:
     4010886609453
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Doppelmaulschlüssel 8 8 mm Länge 96 mm verchromt GEDORE


mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · CV-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 96mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15/75° · Gesamtlänge: 96mm
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Schlüsselweite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 6,83*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 6,43*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,21*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,49*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.