Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Größe 5 300 x 270 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000720000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000720000
EAN/GTIN:
     4015448550921
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Frankfurter Schaufel Größe 5 300 x 270 mm


rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Blattmaß:
300 x 270 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 5,44*
3 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,81*
4 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,37165*
€ 5,84165*
5 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,20*
Lager 7051
220
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 7,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S804-3
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.