Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer Typ N M5 HSS 180 ° mittel RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000601875
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102628
EAN/GTIN:
     4007140109552
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
mehrfasen-stufenbohrer ohne norm m5
mehrfasen-stufenbohrer ohne norm

Mehrfasenstufenbohrer Typ N M5 HSS 180 ° mittel RUKO


kurz · HSS · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 180 ° · Kegelmantelanschliff · kurzer und torsionsstabiler Bohrer · geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 180 ° Gütegrad mittel für Durchgangsloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180 °

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen ·
Weitere technische Eigenschaften Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Ausführung: mittel · Senkwinkel: 180° · Spannutlänge: 43mm
Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Stufenlänge:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrfasenstufenbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 17,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,78*
€ 17,96*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 17,96*
1
€ 7,95*
ab € 12,59*
€ 18,26*
Lager 7051
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,81*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.