Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000601861 Herst.-Nr.: 102614 EAN/GTIN: 4007140109798 |
| |
|
| | |
| Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 Typ N M4 HSS 90 ° Kernloch RUKO HSS · DIN 8376 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · lang · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° für Gewindekernloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen · Weitere technische Eigenschaften Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Ausführung: Kernloch · Senkwinkel: 90° · Spannutlänge: 47mm Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Stufenlänge: | 11,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,13* | € 16,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,02* | € 16,62* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 16,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,95* | € 16,89* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,15* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|