Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8374 Typ N M10 HSS 90 ° fein RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000601853
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102606
EAN/GTIN:
     4007140109712
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8374 Typ N M10 HSS 90 ° fein RUKO


HSS · DIN 8374 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · lang · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° Gütegrad fein für Durchgangsloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 °

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen ·
Weitere technische Eigenschaften Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Ausführung: fein · Senkwinkel: 90° · Spannutlänge: 135mm
Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Stufenlänge:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: din 8374, Mehrfasenstufenbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 64,96*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 51,68*
€ 65,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 71,11*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,36*
€ 71,71*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 65,41*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.