Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000601672 Herst.-Nr.: 101001E EAN/GTIN: 4007140000095 |
| | |
|
| | |
| Blechschälbohrer Bohrbereich 3-14 mm HSS-Co Gesamtlänge 58 mm Schneidenanzahl 2 RUKO Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20-30 ° · Kreuzanschliff · rechtsschneidend · der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen · Weitere technische Eigenschaften Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 58mm Weitere Informationen: | | Bohrbereich: | 3-14 mm | Marke: | RUKO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,38* | € 14,29* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,95* | € 14,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,51* | € 14,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,56* | € 14,51* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 13,33* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|