Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000600007 Herst.-Nr.: 251034 EAN/GTIN: 4007140122070 |
| |
|
| | |
| Anbohrer ähnl. DIN 1897 Nenn-Ø 3,4 mm HSS 135 ° RUKO HSS · Spitzenwinkel 135 ° · Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · extra kurzer und stabiler Standardbohrer · noch kürzer als DIN 1897 · ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen · hohe Bruchsicherheit · Einsatz in Handbohrmaschinen · Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 3,4 mm | Marke: | RUKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Anbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,3814* | € 0,512* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,38* | € 0,56* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,41* | € 0,60* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,49* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|