| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000385069 Herst.-Nr.: 676102 EAN/GTIN: 4260015713142 |
| |
|
| | |
| Bandfalldämpferverbindungsmittel Typ BFD XXL Länge 2,0 m EN354, EN355 MAS EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: 3 · Verbindungselement Anschlagpunkt: Gerüsthaken Stahl W.65mm · Anwendung: kantengeprüft · Verbindungselement Anwender: Karabinerhaken MAS 51 Stahl. W.19mm · Ausführung: Kernmantelseil L.2,0m Ø 12mm · Norm: EN354, EN355 · Lebensdauer max./Jahre: 6 Weitere Informationen: | | Marke: | MAS | Länge: | 2,0 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,80* | € 92,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,77* | € 111,27* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 97,41* | € 122,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|