| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000381140 Herst.-Nr.: 3644 FB. 6310 48 EAN/GTIN: 4029148500254 |
| | |
|
| | |
| Herrenjacke Größe 48 dunkelgrau/schwarz/orange 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,50* | € 34,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,66* | € 34,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,63* | € 35,70* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,66* | € 37,13* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,25* | € 41,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|