| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379011 Herst.-Nr.: 79105-3620-L EAN/GTIN: 4030646300178 |
| | |
|
| | |
| Softshelljacke JANNIK Größe L royal/schwarz 100 % Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,39* | € 76,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,02* | € 76,97* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 77,32* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,01* | € 80,80* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 75,52* | € 91,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|