| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378994 Herst.-Nr.: 125100-3620-54 EAN/GTIN: 4030646303490 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose FLORIAN Größe 54 royal/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,36* | € 63,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,25* | € 64,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,28* | € 65,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,96* | € 67,50* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 64,69* | € 79,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|