Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Größe 56 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000378985
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-56
EAN/GTIN:
     4030646301625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose FLORIAN Größe 56 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
56
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 49,42*
€ 64,62*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 53,36*
€ 64,94*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 54,96*
€ 67,22*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 55,34*
€ 67,38*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 64,68*
€ 78,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-1220-46
ab € 49,41*
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,22*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 49,42*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,57*
Ähnlich
FHB
125100-1220-50
ab € 49,44*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,27*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 48,17*
Ähnlich
FHB
125100-1220-54
ab € 49,41*
Ähnlich
FHB
125100-1220-58
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.