| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378973 Herst.-Nr.: 11011-20-52 EAN/GTIN: 4030646311181 |
| |
|
| | |
| Zunfthose SEBASTIAN Größe 52 schwarz FHB 65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 310g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | FHB | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,36* | € 71,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 58,90* | € 71,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,00* | € 71,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,62* | € 73,91* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 71,09* | € 85,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|