| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378137 Herst.-Nr.: 20163-6310 52 EAN/GTIN: 4029149095681 |
| | |
|
| | |
| Berufs-Bundhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz 65 % Polyester / 35 % Baumwolle 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 35,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,56* | € 35,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,82* | € 36,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,17* | € 37,98* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 32,72* | € 42,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|