| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000377617 Herst.-Nr.: 1815-L EAN/GTIN: 4025888171839 |
| | |
|
| | |
| Weste Größe L marine ungefüttert für den Sommer · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss · Weitere technische Eigenschaften Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,71* | € 17,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,62* | € 17,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,85* | € 17,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,75* | € 17,20* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,95* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|