| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000377617 Herst.-Nr.: 1815-2 EAN/GTIN: 4025888171839 |
| | |
|
| | |
| ungefüttert für den Sommer · 65% Polyester / 35% Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L | Marke: | CRAFTLAND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,74* | € 17,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,69* | € 17,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,85* | € 17,07* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,82* | € 17,07* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|