Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000377233 Herst.-Nr.: ST071RJ52 EAN/GTIN: 8033546186459 |
| | |
|
| | |
| Smart Jeanshose Traffic Größe 52 blau U.POWER 70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elastan, ca. 339 g/m² · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschlaufe · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 339g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | U.POWER | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,99* | € 39,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,94* | € 39,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,99* | € 43,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,39* | € 45,74* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,60* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|