| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375532 Herst.-Nr.: 100547-940-C50 EAN/GTIN: 7322301620514 |
| | |
|
| | |
| Handwerkerhose 288 PS25 Größe C50 schwarz/grau 65 % Polyester / 35 % Baumwolle Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | C50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, Hosen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,33* | € 78,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,35* | € 78,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,95* | € 79,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 80,47* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 73,29* | € 89,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|