| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375013 Herst.-Nr.: 130430-3620-52 EAN/GTIN: 4030646271454 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose BRUNO Größe 52 royal/schwarz 65 % Baumwolle / 35 % Polyester 65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,69* | € 57,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,63* | € 57,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 50,42* | € 62,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,85* | € 62,77* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 56,71* | € 69,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|