Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Andy Low Gr.46 schwarz m.blauen Besätzen Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000373676
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     0910-46
EAN/GTIN:
     3237153781464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Andy Low Größe 46 schwarz mit blauen Besätzen Büffelleder S3 SRC EN ISO 20345


nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · nach DGUV 112-191 · Passform: L ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Schuhweite:
L
Farbe:
schwarz mit blauen Besätzen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 46,00*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 49,47*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 38,66*
€ 49,71*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 50,28*
Lager 7051
5
1
€ 7,99*
ab € 49,03*
€ 61,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.