Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Größe 45 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000373585
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-45
EAN/GTIN:
     4052001429072
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Clog Kay SL Herren Größe 45 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


nach DIN EN ISO 20347:2012 SRC · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen · Norm: EN 20347
Weitere Informationen:
Marke:
BIRKENSTOCK
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 75,12*
1 Tag
35
€ 5,50*
ab € 60,35*
€ 75,19*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 75,50*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 63,13*
€ 78,80*
Lager 7051
35
€ 7,99*
ab € 74,32*
€ 90,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,32*
€ 88,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 60,21*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 60,07*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 59,88*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 59,89*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 60,16*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 60,09*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 60,23*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.