Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Größe 44 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000373584
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-44
EAN/GTIN:
     4052001429065
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Clog Kay SL Herren Größe 44 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


nach DIN EN ISO 20347:2012 SRC · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen · Norm: EN 20347
Weitere Informationen:
Marke:
BIRKENSTOCK
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 60,36*
€ 74,53*
2 Tage
50
€ 5,50*
ab € 60,39*
€ 74,60*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 74,91*
17 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 79,52*
Lager 7051
48
€ 7,99*
ab € 73,90*
€ 90,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 60,21*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 60,07*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 59,88*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 59,89*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 60,16*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 60,09*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 59,97*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.