| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000373577 Herst.-Nr.: 582636-37 EAN/GTIN: 4052001428952 |
| |
|
| | |
| Clog Kay SL Damen Größe 37 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK nach DIN EN ISO 20347:2012 SRC · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen · Norm: EN 20347 Weitere Informationen: | | Marke: | BIRKENSTOCK | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,04* | € 74,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,51* | € 74,93* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,37* | € 75,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,72* | € 79,92* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 73,96* | € 90,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|