| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000372487 Herst.-Nr.: 52094-00-47 EAN/GTIN: 4018949594470 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Sherpa Größe 47 braun Nubukleder S3 EN ISO 20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Schuhweite: | 11 | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,15* | € 70,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 56,15* | € 72,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 56,06* | € 72,72* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 62,55* | € 75,05* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 66,02* | € 85,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|