| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000372460 Herst.-Nr.: 52093-00-40 EAN/GTIN: 4018949593404 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschuh Remisberg Nepal brown Größe 40 braun Nubukleder S3 EN ISO 20345 REMISBERG nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Marke: | REMISBERG | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 40, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe w11 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,93* | € 63,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,74* | € 68,12* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,34* | € 68,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 53,87* | € 68,18* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 62,78* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|