Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cross Gr. 44 schwarz/grau/rot Leder/Mesh S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000372124
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UC10014-44
EAN/GTIN:
     8033546016329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Cross Größe 44 schwarz/grau/rot Veloursleder/Meshmaterial S3 SRC EN ISO 20345


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Überkappe · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau/rot
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 56,54*
€ 70,41*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 56,84*
€ 70,48*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,36*
€ 71,38*
4 Tage
21
€ 8,90*
ab € 57,75*
€ 71,55*
Lager 7051
21
€ 7,99*
ab € 65,79*
€ 81,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 45,18*
Ähnlich
U-Power
UC10014 40
ab € 55,43*
Ähnlich
U-Power
UC10014 38
ab € 56,24*
Ähnlich
U-Power
UC10014 42
ab € 56,34*
Ähnlich
U-Power
UC10014 43
ab € 56,30*
Ähnlich
U-Power
UC10014 45
ab € 56,35*
Ähnlich
U-Power
UC10014 46
ab € 56,37*
Ähnlich
U-Power
UC10014 47
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.