Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.1m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 5 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365112
EAN/GTIN:
     4015448747420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 1 m Breite 25 mm mit Klemmschloss LC U 250 daN 5 St. PROMAT


Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 5St.
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Breite:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,23*
3 Tage
93
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,24*
4 Tage
129
€ 4,99*
ab € 6,63*
€ 9,39*
Lager 7051
129
€ 7,99*
ab € 7,73*
€ 10,69*
5 Tage
129
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.