Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.1m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 5 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365112
EAN/GTIN:
     4015448747420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 5St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
1 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt einteilig 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,88*
Lager 1690
186
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,12*
3 Tage
249
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 9,41*
1 Tag
249
€ 7,99*
ab € 7,76*
€ 10,64*
4 Tage
249
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.