Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365107
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365107
EAN/GTIN:
     4015448747284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg PROMAT


Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 6m
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,44*
4 Tage
193
1
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,48*
5 Tage
270
1
€ 8,90*
ab € 8,332*
€ 11,342*
2 Tage
180
1
€ 5,59*
ab € 8,41*
€ 11,46*
Lager 7051
258
1
€ 7,99*
ab € 10,63*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,00*
Ähnlich
PROMAT
4000365105
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000365108
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000365106
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000365102
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000365109
ab € 8,80*
Ähnlich
PROMAT
4000365103
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.