Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000365107-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448747284
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Doppelmantel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Nutzlänge:
3 m
Umfang:
6 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,45*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,50*
Lager 89Y5C
184
1
€ 8,90*
ab € 8,292*
€ 11,292*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,41*
3 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 8,93*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,292*
€ 13,437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,212*
€ 13,342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,862*
€ 12,926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,542*
€ 12,545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,232*
€ 12,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,292*
€ 9,867
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,00*
Ähnlich
PROMAT
4000365105
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000365108
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000365106
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365102
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000365109
ab € 8,80*
Ähnlich
PROMAT
4000365103
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.