Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365107
EAN/GTIN:
     4015448747284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · DoppelmantelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Nutzlänge:
3 m
Umfang:
6 m
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,45*
Lager 1690
138
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,50*
5 Tage
184
1
€ 8,90*
ab € 8,292*
€ 11,292*
2 Tage
146
1
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,41*
4 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 8,93*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,00*
Ähnlich
PROMAT
4000365105
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000365108
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000365106
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365102
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000365109
ab € 8,80*
Ähnlich
PROMAT
4000365103
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.