Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M6x1mm Form A VA Set


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356872
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41500
EAN/GTIN:
     4024937415009
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M6 x 1 mm Form A Edelstahl SW 7 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
M6 x 1 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,412*
€ 0,5227*
2 Tage
450
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,4105*
€ 0,5605*
4 Tage
337
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,411*
€ 0,5618*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4698*
€ 0,6398*
Lager 7051
450
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5538*
€ 0,7538*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7538*
€ 0,89702
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7038*
€ 0,83752
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6538*
€ 0,77802
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 18,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41503
ab € 0,66*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.