Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M6x1mm Form A VA Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356872
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41500
EAN/GTIN:
     4024937415009
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) StandardWeitere technische Eigenschaften:· Form: A· Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 1 mm
SW:
7 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m6, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
425
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4156*
€ 0,5263*
Lager 1690
600
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,411*
€ 0,5618*
1 Tag
425
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4141*
€ 0,5641*
5 Tage
800
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4411*
€ 0,6011*
3 Tage
800
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,4695*
€ 0,6469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41503
ab € 0,66*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.