Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M10x1mm VA Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356874
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     41502
EAN/GTIN:
     4024937415023
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel form a, din 71412 a, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
562
25
€ 5,99*
ab € 0,684*
€ 0,9048*
Lager 1498
750
25
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,91*
1 Tag
525
25
€ 5,59*
ab € 0,7304*
€ 0,9704*
5 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 0,7426*
€ 0,9945*
1 Tag
750
75
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41503
€ 0,9148*
Ähnlich
Samoa
41500
€ 0,5298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.